Startseite

SIEMENS - SIE5ST2531 CAVETTO 10MMQ LUNGH. 220MM BLU - 5ST2531

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST2531 CAVETTO 10MMQ LUNGH. 220MM BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869319155

Artikelnummer

SIE5ST2531

Herstellernummer

5ST2531

Hersteller

SIE

Cavo di collegamento con connettore 10mm2, 220mm lungo Isolamento blu Accessori SENTRON 5ST2 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili ecomodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.