Startseite

SIEMENS - SIE5ST2533 STAFFA FISSAGGIO SU GUIDA DIN X SIKCLIP - 5ST2533

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST2533 STAFFA FISSAGGIO SU GUIDA DIN X SIKCLIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Packung

  • 2 ST

EAN

4001869319179

Artikelnummer

SIE5ST2533

Herstellernummer

5ST2533

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

angolare di fissaggio per guida DIN Accessori SENTRON 5ST2 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.