SIEMENS - SIE5ST2604 SB.COLL.3P 63A PAS.15MM ES.FORC.X 5 BASI - 5ST2604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 63 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 216 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Flexibel - nein
Packung
10 ST
EAN
4001869422381
Artikelnummer
SIE5ST2604
Herstellernummer
5ST2604
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
63 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
216 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
sbarra collettrice, 63A a 3 poli unità modulare 15mm Esecuzione a forcella per 5 apparecchi Sbarra collettrice SENTRON 5ST2 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


