Startseite

SIEMENS - SIE5ST30100HG CONT. AUS. (CA) 1NA+1NC UL 489 X 5SJ4 - 5ST30100HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST30100HG CONT. AUS. (CA) 1NA+1NC UL 489 X 5SJ4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869402215

Artikelnummer

SIE5ST30100HG

Herstellernummer

5ST30100HG

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC/DC

blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO + 1 NC per interruttore magnetotermico secondo UL 489 blocchetto di contatti ausiliari SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.