SIEMENS - SIE5ST30102 CONT.AUS.+TEST 1NA+1NC X 5SY 5SP 5TE 5SU - 5ST30102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869395616
Artikelnummer
SIE5ST30102
Herstellernummer
5ST30102
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC/DC


