Startseite

SIEMENS - SIE5ST3011 CONT. AUS. 6A 2NA X 5SY,5SP4,5TE8/2 - 5ST3011

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3011 CONT. AUS. 6A 2NA X 5SY,5SP4,5TE8/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869187419

Artikelnummer

SIE5ST3011

Herstellernummer

5ST3011

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC/DC

blocchetto di contatti ausiliari, 2 NO per interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP interruttore integrato 5TL1, interruttore magnetotermico/differenziale 5SU1, interruttore differenziale 5SV (per 5SU1 lelemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario) blocchetto di contatti ausiliari SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.