SIEMENS - SIE5ST30110HG CONT. AUS. (CA) 2NA UL 489 X 5SJ4 - 5ST30110HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869402222
Artikelnummer
SIE5ST30110HG
Herstellernummer
5ST30110HG
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC/DC


