SIEMENS - SIE5ST3013 CONTATTO AUSILIARIO PER 5SU1- - 5ST3013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 30 V
Packung
1 ST
EAN
4001869272788
Artikelnummer
SIE5ST3013
Herstellernummer
5ST3013
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
30 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
DC


