SIEMENS - SIE5ST3014 CONT. AUS. X PLC X 5SY,5SP4,5TE2,5TE8 - 5ST3014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 30 V
Packung
1 ST
EAN
4001869272795
Artikelnummer
SIE5ST3014
Herstellernummer
5ST3014
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
30 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
DC


