SIEMENS - SIE5ST3015 CONT. AUS. X PLC X 5SY,5SP4,5TE2,5TE8 - 5ST3015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 30 V
Packung
1 ST
EAN
4001869272801
Artikelnummer
SIE5ST3015
Herstellernummer
5ST3015
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
30 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
DC


