SIEMENS - SIE5ST30202 CONT.SEGN.+TEST 1NA+1NC X5SY 5SP 5TE 5SU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Packung
1 ST
EAN
4001869395678
Artikelnummer
SIE5ST30202
Herstellernummer
5ST30202
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Spannungsart:
AC/DC