SIEMENS - SIE5ST30212 CONT. SEGN. + TEST 2NA X 5SY 5SP 5TE 5SU - 5ST30212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Packung
1 ST
EAN
4001869395685
Artikelnummer
SIE5ST30212
Herstellernummer
5ST30212
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Spannungsart:
AC/DC


