SIEMENS - SIE5ST3030 SHUNT RELEASE AC110-415V - 5ST3030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4001869187464
Artikelnummer
SIE5ST3030
Herstellernummer
5ST3030
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Spannungsart:
DC


