SIEMENS - SIE5ST30300HG BOB. LANCIO (BL) 100 480VCA UL489 X 5SJ4 - 5ST30300HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 480 V
Packung
1 ST
EAN
4001869402277
Artikelnummer
SIE5ST30300HG
Herstellernummer
5ST30300HG
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
480 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
-99999 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
-99999
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
-99999 A
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Spannungsart:
AC


