SIEMENS - SIE5ST30310HG BOB. LANCIO (BL) 24 60 VCA/VCC UL489 X 5 - 5ST30310HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 60 V
Packung
1 ST
EAN
4001869402284
Artikelnummer
SIE5ST30310HG
Herstellernummer
5ST30310HG
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
60 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Spannungsart:
AC/DC


