SIEMENS - SIE5ST3043 CURRENT RELAY AC230V +2KL. - 5ST3043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Geeignet für Motorschutzschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869187518
Artikelnummer
SIE5ST3043
Herstellernummer
5ST3043
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein


