SIEMENS - SIE5ST3601 SBARRA ISOLATA 10MMQ 6 INT.X 1 FASE - 5ST3601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 63 A
Ausführung - lamelliert
Breite - 3.8 mm
Höhe - 15.2 mm
Länge - 105 mm
Packung
10 ST
EAN
4001869318196
Artikelnummer
SIE5ST3601
Herstellernummer
5ST3601
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
63 A
Ausführung:
lamelliert
Breite:
3.8 mm
Höhe:
15.2 mm
Länge:
105 mm
Flexibel:
nein
sbarra di collegamento a punte, 10 mm2 collegamento: 6x monofase protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


