Startseite

SIEMENS - SIE5ST3623 SBARRA ISOL.10MMQ 2X3X INT.X 1 FASE+N - 5ST3623

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3623 SBARRA ISOL.10MMQ 2X3X INT.X 1 FASE+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Ausführung - lamelliert

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 15.2 mm

  • Länge - 210 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869318394

Artikelnummer

SIE5ST3623

Herstellernummer

5ST3623

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

63 A

Ausführung:

lamelliert

Breite:

12 mm

Höhe:

15.2 mm

Länge:

210 mm

Flexibel:

nein

sbarra di collegamento a punte, 10 mm2 collegamento: 2x3X (monofase+N) protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.