SIEMENS - SIE5ST36660HG MORSETTO DI COLLEGAM. 35MMQ,UL489 - 5ST36660HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 115 A
Ausführung - sonstige
Breite - 31 mm
Höhe - 58 mm
Länge - 16 mm
Packung
10 ST
EAN
4001869382449
Artikelnummer
SIE5ST36660HG
Herstellernummer
5ST36660HG
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
115 A
Ausführung:
sonstige
Breite:
31 mm
Höhe:
58 mm
Länge:
16 mm
Flexibel:
nein
morsetto di collegamento, 35 mm2 secondo UL 489,480Y/277V per interruttore automatico 5SJ4...-.HG Alimentazione LS Morsetto di collegamento SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


