Startseite

SIEMENS - SIE5ST36662HG MORSETTO DI COLLEGAM. 50MMQ,UL489 - 5ST36662HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST36662HG MORSETTO DI COLLEGAM. 50MMQ,UL489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 115 A

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 18 mm

  • Höhe - 51 mm

  • Länge - 31 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869393421

Artikelnummer

SIE5ST36662HG

Herstellernummer

5ST36662HG

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

115 A

Ausführung:

sonstige

Breite:

18 mm

Höhe:

51 mm

Länge:

31 mm

Flexibel:

nein

morsetto di collegamento, 50mm2 secondo UL 489,480Y/277V per interruttore automatico 5SJ4...-.HG Alimentazione sbarra collettrice Morsetto di collegamento SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.