SIEMENS - SIE5ST3706 SBARRE DI COLL. 2 FASI+CA - 214MM - 5ST3706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 80 A
Ausführung - lamelliert
Breite - 18 mm
Höhe - 18.3 mm
Länge - 214 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869209272
Artikelnummer
SIE5ST3706
Herstellernummer
5ST3706
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
80 A
Ausführung:
lamelliert
Breite:
18 mm
Höhe:
18.3 mm
Länge:
214 mm
Flexibel:
ja
sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 16mm2 bifase+blocch. cont. aus. Lunghezza 214mm tagliabile, con calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


