SIEMENS - SIE5SU13531KK20 MTD 4,5KA 15KA 1P+N C20 TIPO AC 30MA - 5SU13531KK20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 20 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869306377
Artikelnummer
SIE5SU13531KK20
Herstellernummer
5SU13531KK20
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom:
20 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
15 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Fehlauslöseschutz:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
4.5 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
4.5 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Schutzart (IP):
IP20
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Unterputzmontage:
ja
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Einbautiefe:
70 mm
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2


