Startseite

SIEMENS - SIE5SV33166 DIFF. 2P 63A 30MA TIPO A - 5SV33166

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV33166 DIFF. 2P 63A 30MA TIPO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Fehlerstrom-Typ:

A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anB+
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anF

Bemessungsfehlerstrom:

30 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an10 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an100 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an500 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1000 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

63 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an125 A

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 55.1 kg CO2 eq.

EAN

4001869429656

Artikelnummer

SIE5SV33166

Herstellernummer

5SV33166

Hersteller

SIE

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

63 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

1 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Einbautiefe:

70 mm

interruttore automatico differenziale, a 2 poli, tipo A, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 230 V Interruttore differenziale SENTRON 5SV3 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senzaattrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possonoessere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.