SIEMENS - SIE5SV33244 DIFF 2P 40A 30MA TIPO B 4UM - 5SV33244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsfehlerstrom:
30 AHaupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - B
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
4001869548883
Artikelnummer
SIE5SV33244
Herstellernummer
5SV33244
Hersteller
SIE
Fehlerstrom-Typ:
B
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Einbautiefe:
70 mm


