SIEMENS - SIE5SV33426 DIFF. 4P 25A 30MA TIPO A - 5SV33426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsfehlerstrom:
30 AHaupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 22.25 kg CO2 eq.
EAN
4001869427768
Artikelnummer
SIE5SV33426
Herstellernummer
5SV33426
Hersteller
SIE
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Einbautiefe:
70 mm


