SIEMENS - SIE5SV36123 DIFF. TIPO F 25A 2P 300MA 2UM - 5SV36123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Fehlerstrom-Typ:
FBemessungsfehlerstrom:
300 AHaupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - F
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
4001869484419
Artikelnummer
SIE5SV36123
Herstellernummer
5SV36123
Hersteller
SIE
Fehlerstrom-Typ:
F
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Einbautiefe:
70 mm


