SIEMENS - SIE5SV37476 DIFF. 4P 80A 0,5A TIPO A - 5SV37476

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Fehlerstrom-Typ:
ABemessungsfehlerstrom:
500 AHaupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 500 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 80 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 64.62 kg CO2 eq.
EAN
4001869427911
Artikelnummer
SIE5SV37476
Herstellernummer
5SV37476
Hersteller
SIE
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
500 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
80 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Einbautiefe:
70 mm


