Startseite

SIEMENS - SIE5SV41110 DIFF. 2P 16A 10MA TIPO AC - 5SV41110

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV41110 DIFF. 2P 16A 10MA TIPO AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Fehlerstrom-Typ:

AC
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anB
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anB+
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anF

Bemessungsfehlerstrom:

10 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an100 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an300 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an500 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1000 A

Polzahl:

2
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4

Bemessungsstrom:

16 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an25 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an40 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an63 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an80 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an125 A

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 10 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 8.76 kg CO2 eq.

EAN

4001869429755

Artikelnummer

SIE5SV41110

Herstellernummer

5SV41110

Hersteller

SIE

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

10 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Einbautiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

interruttore differenziale, a 2 poli, tipo AC, In: 16 A, 10 mA, Un AC: 230 V limpiego di questi apparecchi non è consentito in tutti i paesi. Osservare le norme di installazione nazionali! Interruttore differenziale SENTRON 5SV4 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.