SIEMENS - SIE5SV43120 DIFF. 2P 25A 30MA TIPO AC - 5SV43120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsfehlerstrom:
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 11.7 kg CO2 eq.
EAN
4001869429779
Artikelnummer
SIE5SV43120
Herstellernummer
5SV43120
Hersteller
SIE
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
-99999 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Einbautiefe:
70 mm


