SIEMENS - SIE5SV43460 DIFF. 4P. 63A 30MA TIPO AC - 5SV43460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Fehlerstrom-Typ:
ACBemessungsfehlerstrom:
30 AHaupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 63 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 61.89 kg CO2 eq.
EAN
4001869427942
Artikelnummer
SIE5SV43460
Herstellernummer
5SV43460
Hersteller
SIE
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C


