Startseite

SIEMENS - SIE5SV47440 DIFF. 4P 40A 0,5A TIPO AC - 5SV47440

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV47440 DIFF. 4P 40A 0,5A TIPO AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Fehlerstrom-Typ:

AC
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anB
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anB+
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anF

Bemessungsfehlerstrom:

500 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an10 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1000 A

Polzahl:

4
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an2

Bemessungsstrom:

40 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an16 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an125 A

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 500 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 29.94 kg CO2 eq.

EAN

4001869428055

Artikelnummer

SIE5SV47440

Herstellernummer

5SV47440

Hersteller

SIE

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

500 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Einbautiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

interruttore differenziale, a 4 poli, tipo AC, In: 40 A, 500 mA, Un AC: 400 V limpiego di questi apparecchi non è consentito in tutti i paesi. Osservare le norme di installazione nazionali! Interruttore differenziale SENTRON 5SV4 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.