SIEMENS - SIE5SV60167KK32 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA C32 1UM - 5SV60167KK32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung - 230 V
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077267009
Artikelnummer
SIE5SV60167KK32
Herstellernummer
5SV60167KK32
Hersteller
SIE
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
230 V
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC


