Startseite

SIEMENS - SIE5SV81016KK MRCD DIG.TOR.SEP.1C.T.A IEC947-2/M 3UM - 5SV81016KK

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV81016KK MRCD DIG.TOR.SEP.1C.T.A IEC947-2/M 3UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 0.03...3 mA

  • Ansprechwert Stromstärke 2 - 30...3000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0.02 s

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869434612

Artikelnummer

SIE5SV81016KK

Herstellernummer

5SV81016KK

Hersteller

SIE

Ansprechwert Stromstärke 1:

0.03...3 mA

Ansprechwert Stromstärke 2:

30...3000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.02 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

10 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

184...276 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

-99999...-99999 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

54 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

68 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

184...276 V

Spannungsmessbereich:

184...276 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Interruttore differenziale modulare , LCD, AC 230 V IDN 0,03A-3A (Tipo A) tedesco=INS-10 sec (SEL) Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.