SIEMENS - SIE5SV87010KK TOROIDE CHIUSO 30MM X 5SV80/1/2 - 5SV87010KK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 59 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869397658
Artikelnummer
SIE5SV87010KK
Herstellernummer
5SV87010KK
Hersteller
SIE
Breite:
59 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
70 mm
Trasformatore sommatore di corrente 30mm Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


