Startseite

SIEMENS - SIE5SV87030KK TOROIDE CHIUSO 70MM X 5SV80/1/2 - 5SV87030KK

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV87030KK TOROIDE CHIUSO 70MM X 5SV80/1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 130 mm

  • Höhe - 33 mm

  • Tiefe - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869397672

Artikelnummer

SIE5SV87030KK

Herstellernummer

5SV87030KK

Hersteller

SIE

Breite:

130 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

110 mm

trasformatore sommatore di corrente 70mm Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.