SIEMENS - SIE5SV87040KK TOROIDE CHIUSO 105MM X 5SV80/1/2 - 5SV87040KK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 170 mm
Höhe - 33 mm
Tiefe - 146 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869397689
Artikelnummer
SIE5SV87040KK
Herstellernummer
5SV87040KK
Hersteller
SIE
Breite:
170 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
146 mm
Trasformatore sommatore di corrente 105mm Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


