Startseite

SIEMENS - SIE5SV87050KK TOROIDE CHIUSO 140MM X 5SV80/1/2 - 5SV87050KK

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV87050KK TOROIDE CHIUSO 140MM X 5SV80/1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 230 mm

  • Höhe - 33 mm

  • Tiefe - 196 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869397696

Artikelnummer

SIE5SV87050KK

Herstellernummer

5SV87050KK

Hersteller

SIE

Breite:

230 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

196 mm

Trasformatore sommatore di corrente 140mm Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.