SIEMENS - SIE5SV87060KK TOROIDE CHIUSO 210MM X 5SV80/1/2 - 5SV87060KK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 299 mm
Höhe - 33 mm
Tiefe - 284 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869397702
Artikelnummer
SIE5SV87060KK
Herstellernummer
5SV87060KK
Hersteller
SIE
Breite:
299 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
284 mm
Trasformatore sommatore di corrente 210mm Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


