SIEMENS - SIE5SY41025 INT MT 1P A2 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY41025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - A
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 12.07 kg CO2 eq.
EAN
4001869200996
Artikelnummer
SIE5SY41025
Herstellernummer
5SY41025
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
A
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C



