Startseite

SIEMENS - SIE5SY41058 INT MT 1P D0,5 ICN 10KA ICU 35KA - 5SY41058

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 5.07 kg CO2 eq.

EAN

4001869201948

Artikelnummer

SIE5SY41058

Herstellernummer

5SY41058

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

0.5 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, D, 0,5 A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.