Startseite

SIEMENS - SIE5TE24110 INT. MAN-SEZ 40A 230VCA 1P ACCESS. 1UM - 5TE24110

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TE24110 INT. MAN-SEZ 40A 230VCA 1P ACCESS. 1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 1

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Farbe des Betätigungselements - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869187587

Artikelnummer

SIE5TE24110

Herstellernummer

5TE24110

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

1

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

24...253 V

Verriegelbar:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

230 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

40 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.48 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

interruttore 230/400 V a 1 polo 40 A Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra per il montaggio su guida DIN di Siemens sono impiegati, come parte integrante importante dei componentiSENTRON per l'installazione elettrica, in quadri di comando e di distribuzione per l'inserzione, la disinserzione e la commutazione di piccoli carichi. Sia che si tratti di comando a distanza o manuale, di funzione di comando permanente o a impulso, per esigenze nell'infrastruttura o nell'industria - Siemens offre apparecchi d manovra per tutte le applicazioni e ogni campo d'impiego. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode, accessori unificati e un design omogeneo sono le caratteristiche essenziali della famiglia di apparecchi. www.siemens.com/switching-devices. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.