Startseite

SIEMENS - SIE5TE24130 INT. MAN-SEZ 40A 400VCA 3P ACCESS. 3UM - 5TE24130

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TE24130 INT. MAN-SEZ 40A 400VCA 3P ACCESS. 3UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Farbe des Betätigungselements - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869187600

Artikelnummer

SIE5TE24130

Herstellernummer

5TE24130

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

24...440 V

Verriegelbar:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

400 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

40 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.48 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

interruttore 400 V a 3 poli 40A Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra per il montaggio su guida DIN di Siemens sono impiegati, come parte integrante importante dei componenti SENTRON per l'installazione elettrica, in quadri di comando e di distribuzione per l'inserzione, la disinserzione e la commutazione di piccoli carichi. Sia che si tratti di comando a distanza o manuale, di funzione di comando permanente o a impulso, per esigenze nell'infrastruttura o nell'industria - Siemens offre apparecchi d manovra per tutte le applicazioni e ogni campo d'impiego. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode, accessori unificati e un design omogeneo sono le caratteristicheessenziali della famiglia di apparecchi. www.siemens.com/switching-devices. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.