Startseite

SIEMENS - SIE5TE4804 PULSANTE LUM. 2T. 1NA+1NC 20A 230V 1UM - 5TE4804

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TE4804 PULSANTE LUM. 2T. 1NA+1NC 20A 230V 1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Mit Signallampe - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869303581

Artikelnummer

SIE5TE4804

Herstellernummer

5TE4804

Hersteller

SIE

Farbe der Kalotte:

sonstige

Farbe des Knopfes:

sonstige

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

pulsante, 1NO+1NO 20 A, 2 pulsanti verde blu a impulso Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra per il montaggio su guida DIN di Siemens sono impiegati, come parte integrante importante dei componenti SENTRON per linstallazione elettrica, in quadri di comando e di distribuzione per linserzione, la disinserzione e la commutazione di piccoli carichi. Sia che si tratti di comando a distanza o manuale, di funzione di comando permanente oa impulso, per esigenze nellinfrastruttura o nellindustria - Siemens offre apparecchi d manovra per tutte le applicazioni e ogni campo dimpiego. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode, accessori unificati e un design omogeneo sono le caratteristiche essenziali della famiglia di apparecchi. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi. 2. Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili. 3.Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN. 4. Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza. 5. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente ealla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 6. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.