Startseite

SIEMENS - SIE5TE4822 PULS.LUM. CAVO 150M 1NA 20A 400VCA 1UM - 5TE4822

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TE4822 PULS.LUM. CAVO 150M 1NA 20A 400VCA 1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 20 A

  • Schaltspannung - 230 V

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869209814

Artikelnummer

SIE5TE4822

Herstellernummer

5TE4822

Hersteller

SIE

Schaltstrom:

20 A

Schaltspannung:

230 V

Farbe der Kalotte:

sonstige

Farbe des Knopfes:

rot

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.17 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

pulsante, 1NO 20 A, 1 pulsante rosso, LED 230 V per cavo di alimentazione lungo Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra per il montaggio su guida DIN di Siemens sono impiegati, comeparte integrante importante dei componenti SENTRON per linstallazione elettrica, in quadri di comando e di distribuzione per linserzione, la disinserzione e la commutazione di piccoli carichi. Sia che si tratti di comando a distanza o manuale, di funzione di comando permanente o a impulso, per esigenze nellinfrastruttura o nellindustria - Siemens offre apparecchi d manovra per tutte le applicazioni e ogni campo dimpiego. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode, accessori unificati eun design omogeneo sono le caratteristiche essenziali della famiglia di apparecchi. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi. 2. Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili. 3.Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN. 4. Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza. 5. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 6. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.