SIEMENS - SIE5TE4840 PULSANTE LUM. 2T. 1NA+1NA 20A 400VCA 1UM - 5TE4840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 20 A
Schaltspannung - 400 V
Farbe der Kalotte - sonstige
Farbe des Knopfes - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4001869209869
Artikelnummer
SIE5TE4840
Herstellernummer
5TE4840
Hersteller
SIE
Schaltstrom:
20 A
Schaltspannung:
400 V
Farbe der Kalotte:
sonstige
Farbe des Knopfes:
sonstige
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.17 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20


