SIEMENS - SIE5TE81013 INT. COM.+LAMPADA 20A 48VCA 1NA, NO ACC - 5TE81013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 20 A
Packung
1 ST
EAN
4001869215556
Artikelnummer
SIE5TE81013
Herstellernummer
5TE81013
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
Ausschalter mit Kontrollleuchte
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
48 V
Mit Signallampe:
ja
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.06 kA
Farbe der Kalotte:
weiß
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.35 W
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige