SIEMENS - SIE5TE8152 INT. COM. 20A 400VCA 2NA+2NC 1UM,NO ACC - 5TE8152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 20 A
Packung
1 ST
EAN
4001869209999
Artikelnummer
SIE5TE8152
Herstellernummer
5TE8152
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.06 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige


