Startseite

SIEMENS - SIE5TE8153 INT. COM. 20A 400VCA 3NA+1NC 1UM,NO ACC - 5TE8153

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TE8153 INT. COM. 20A 400VCA 3NA+1NC 1UM,NO ACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869210001

Artikelnummer

SIE5TE8153

Herstellernummer

5TE8153

Hersteller

SIE

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.06 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Commutatore 20 A, 3NO 1NC Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra per il montaggio su guida DIN di Siemens sono impiegati, come parte integrante importante dei componenti SENTRON per linstallazione elettrica, in quadri di comando e di distribuzione per linserzione, la disinserzione e la commutazione di piccoli carichi. Sia che si tratti di comando a distanza o manuale, di funzione di comando permanente o a impulso, per esigenze nellinfrastruttura o nellindustria - Siemens offre apparecchi d manovra per tutte le applicazioni e ogni campo dimpiego. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode, accessori unificati e un design omogeneo sono le caratteristiche essenzialidella famiglia di apparecchi. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi. 2. Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili. 3.Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN. 4. Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza. 5. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 6. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.