SIEMENS - SIE5TE8218 INT. COM. 32A 400VCA 4P CON CA 1,5UM - 5TE8218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 32 A
Packung
1 ST
EAN
4001869215570
Artikelnummer
SIE5TE8218
Herstellernummer
5TE8218
Hersteller
SIE
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.1 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
-99999 W
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
sonstige