Startseite

SIEMENS - SIE5TG80564 LED BLU 12-60 VCA/CC X 5TE48-5TE58 - 5TG80564

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TG80564 LED BLU 12-60 VCA/CC X 5TE48-5TE58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...60 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...60 V

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869396835

Artikelnummer

SIE5TG80564

Herstellernummer

5TG80564

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

12...60 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...60 V

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

sonstige

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

12...60 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Lampada LED blu 12...60V